STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(1/4SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
差込角(sq.)
1/4
セット内容
ソケット(六角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6mm、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):150mm、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、スライドTハンドル(クイックリリース)
タイプ
6角
注文コード
28868639
品番
40/44/17/5QRKN
参考基準価格(税別)
¥86,770
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・セット内容・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
1/4”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
1/4
質量(g)
981
セット内容
ソケット(六角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6mm、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):150mm、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、スライドTハンドル(クイックリリース)
タイプ
6角
ケース寸法(mm)
227×131×57