差込角(sq.)1/4・3/8
セット内容1/4”SQソケット(六角):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9mm、3/8”SQソケット(十二角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm、プラグソケット:16mm、プラスビット:#1・2・3、ポジドライブビット:#2、マイナスビット:0.5x3・0.6x3.5・0.8x4・1x5.5・1.2x6.5・1.6x8mm、ヘックスビット:3・4・5・6・8mm、1/4”SQラチェットハンドル、3/8”SQラチェットハンドル、1/4”SQエキステンションバー:150mm、3/8”SQエキステンションバー:76・240mm、1/4”SQユニバーサルジョイント、3/8”SQユニバーサルジョイント、1/4”SQドライバーハンドル、3/8”SQスライドTハンドル、1/4”SQビットホルダー、3/8”SQビットホルダー、3/8x1/4アダプター
質量(g)2963
タイプ6角
ケース寸法(mm)413×230×57