SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ブレーキ関連
SHIMANO(シマノ)の ブレーキレバー/シフトレバー
SHIMANO(シマノ)の シフト/ブレーキ一体型レバー
BL-T8100 ディスクブレーキ レバー 右用 3フィンガー ハイドローリック ( I-spec II)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28868649
品番
IBLT8100R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
コントロールしやすいエルゴノミックデザイン
4ピストンキャリパーに対応し、E-トレッキングバイクに優れた制動力を提供
仕様
3フィンガーレバー
適合
ブレーキホース:BR-M8100/BR-M8120
色
シリーズカラー
質量(g)
平均108
シリーズ
DEORE XT T8100 シリーズ
ブレーキ種類
ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイント
ストレート