STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(1/4SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
差込角(sq.)
1/4
セット内容
ソケット(六角):1/8”、ソケット(十二角):5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):54・54・150mm、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、ビットホルダー
タイプ
12角
注文コード
28868657
品番
40AD/12/7QRSKN
参考基準価格(税別)
¥81,470
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・セット内容・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
1/4”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
1/4
質量(g)
917
セット内容
ソケット(六角):1/8”、ソケット(十二角):5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):54・54・150mm、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、ビットホルダー
タイプ
12角
ケース寸法(mm)
227×131×57