内容量1セット
差込角(sq.)1/4
セット内容ソケット(六角):1/8”、ソケット(十二角):5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”、ディープソケット(十二角):5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”、ユニフレックスソケット(十二角):1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):54・54・150mm、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、ビットホルダー
タイプ12角
注文コード28868666
品番40AD/30/7QRSKN