STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(1/4SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
差込角(sq.)
1/4
セット内容
ソケット(六角):5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、プラスビット:#1・2、ヘックスビット:4・5・6mm、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T30、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):54・150mm、ビットホルダー
タイプ
6角
注文コード
28868675
品番
40/20/4QRSCI
参考基準価格(税別)
¥72,780
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・セット内容・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
1/4”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
1/4
質量(g)
565
セット内容
ソケット(六角):5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、プラスビット:#1・2、ヘックスビット:4・5・6mm、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T30、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):54・150mm、ビットホルダー
タイプ
6角