(1/4SQ)ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(sq.)1/4 セット内容ソケット(六角):3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント タイプ6角 注文コード28868684 品番40A/9/4KN
参考基準価格(税別)¥57,670 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は差込角・セット内容・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

1/4”SQソケットレンチセット。

差込角(sq.)1/4 質量(g)817 セット内容ソケット(六角):3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント タイプ6角 ケース寸法(mm)227×131×57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする