STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(1/4SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
差込角(sq.)
1/4
セット内容
ソケット(十二角):3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント
タイプ
12角
注文コード
28868693
品番
40AD/9/4KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,200
この商品は
差込角・セット内容・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
1/4”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
1/4
質量(g)
727
セット内容
ソケット(十二角):3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント
タイプ
12角
ケース寸法(mm)
227×131×57