STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(1/4SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
差込角(sq.)
1/4
セット内容
ソケット(十二角):5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット:0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6・8mm、プラスビットソケット:#1・2・3・4、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル
タイプ
12角
注文コード
28868718
品番
40D/23/6KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
この商品は
差込角・セット内容・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
1/4”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
1/4
質量(g)
1017
セット内容
ソケット(十二角):5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット:0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6・8mm、プラスビットソケット:#1・2・3・4、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル
タイプ
12角
ケース寸法(mm)
227×131×57