内容量1セット
差込角(sq.)1/4
セット内容ソケット(六角):4・4.5mm、ソケット(十二角):5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6mm、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:0.6x3.5・0.8x4・1x5.5・1.6x8mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル、ビットホルダー
タイプ12角
注文コード28868727
品番40D/23/7KN