STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
差込角(sq.)
1/4
注文コード
28868745
品番
40TX/44KTX/15/6KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
差込角
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
1/4
セット内容
へクスローブソケット:E4・E5・E6・E7・E8・E10、ヘクスローブビットソケット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル
質量(g)
896
ケース寸法(mm)
227×131×57