(3/8SQ)ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(sq.)3/8 セット内容ソケット(十二角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ディープソケット(十二角):10・11・12・13・14・15・17・18・19mm、プラグソケット:16・20.8mm、ユニフレックスソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ヘキサゴンビットソケット:4・5・6・8・10mm、プラスビット:#1・2・3・4、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スピンナーハンドル、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント、フレキシブルエキステンションバー、ビットホルダー 注文コード28868754 品番45/41/9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,000
この商品は差込角・セット内容など17種類から選べます 他の種類を見る

3/8”SQソケットレンチセット。

差込角(sq.)3/8 質量(g)6521 ケース寸法(mm)530×265×50 セット内容ソケット(十二角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ディープソケット(十二角):10・11・12・13・14・15・17・18・19mm、プラグソケット:16・20.8mm、ユニフレックスソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ヘキサゴンビットソケット:4・5・6・8・10mm、プラスビット:#1・2・3・4、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スピンナーハンドル、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント、フレキシブルエキステンションバー、ビットホルダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする