(3/8SQ)ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(sq.)3/8 セット内容ソケット(十二角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、ユニバーサルジョイント 注文コード28868763 品番45/11/4KN
参考基準価格(税別)¥78,070 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は差込角・セット内容など17種類から選べます 他の種類を見る

3/8”SQソケットレンチセット。

差込角(sq.)3/8 質量(g)1434 ケース寸法(mm)322×134×57 セット内容ソケット(十二角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、ユニバーサルジョイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする