内容量1セット
差込角(sq.)3/8
セット内容ソケット(十二角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、へクスローブソケット:E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14、ヘキサゴンビットソケット:4・5・6・7・8・10mm、へクスローブビットソケット:T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント
注文コード28868788
品番45/49/32/5TXKN