STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(3/8SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
差込角(sq.)
3/8
セット内容
ソケット(十二角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、プラグソケット(ラバー付):16mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント
注文コード
28868806
品番
45/13/5KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,000
この商品は
差込角・セット内容
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
3/8”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
3/8
質量(g)
1771
ケース寸法(mm)
322×134×57
セット内容
ソケット(十二角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、プラグソケット(ラバー付):16mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント