STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(3/8SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
差込角(sq.)
3/8
セット内容
ソケット(十二角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、プラグソケット(ラバー付):16mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6・7・8・10mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント
注文コード
28868815
品番
45/49/19/5KN
参考基準価格(税別)
¥118,720
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・セット内容
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
3/8”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
3/8
質量(g)
2633
ケース寸法(mm)
413×230×57
セット内容
ソケット(十二角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、プラグソケット(ラバー付):16mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6・7・8・10mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント