STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(3/8SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
差込角(sq.)
3/8
セット内容
ソケット(十二角):1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1”、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):76・160・240mm、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ビットホルダー:1/4・5/16”、スピーダーブレース
注文コード
28868849
品番
45A/14/8QRKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,000
この商品は
差込角・セット内容
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
3/8”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
3/8
質量(g)
3507
ケース寸法(mm)
454×253×64
セット内容
ソケット(十二角):1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1”、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):76・160・240mm、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ビットホルダー:1/4・5/16”、スピーダーブレース