(3/8SQ)ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(sq.)3/8 セット内容ソケット(十二角):1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1”、ユニフレックスソケット:5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4”、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):76・160・240mm、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ビットホルダー:1/4・5/16”、スピーダーブレース 注文コード28868858 品番45A/22/8QRKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000
この商品は差込角・セット内容など17種類から選べます 他の種類を見る

3/8”SQソケットレンチセット。

差込角(sq.)3/8 質量(g)3970 ケース寸法(mm)454×253×64 セット内容ソケット(十二角):1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1”、ユニフレックスソケット:5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4”、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):76・160・240mm、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ビットホルダー:1/4・5/16”、スピーダーブレース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする