STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(3/8SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
差込角(sq.)
3/8
セット内容
ソケット(十二角):7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、ソケット(十二角):1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8”、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント
注文コード
28868876
品番
45MA/28/5KN
参考基準価格(税別)
¥135,730
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
差込角・セット内容
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
3/8”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
3/8
質量(g)
2898
ケース寸法(mm)
413×250×57
セット内容
ソケット(十二角):7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、ソケット(十二角):1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8”、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント