SHIMANO(シマノ)
BR-R8100 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
R55C4シュー
注文コード
28869017
品番
IBRR8100AF82X
参考基準価格(税別)
¥9,654
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
剛性、重量と制動力の優れたバランス
最大タイヤサイズ:28C
仕様
R55C4シュー
寸法(mm)
アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0
色
シリーズカラー
質量(g)
平均182 (フロント)
リム幅(mm)
20.8~28
シリーズ
ULTEGRA R8100 シリーズ
ブレーキ種類
SLR-EV デュアルピボット
タイヤサイズ
最大28C
リーチ寸法(mm)
51
注意
※フロントのみ