曜日別特売
IBRR8100AR82A BR-R8100 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用 SHIMANO(シマノ) 28869035

BR-R8100 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個仕様R55C4シュー注文コード28869035品番IBRR8100AR82A
参考基準価格(税別)¥9,438販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

剛性、重量と制動力の優れたバランス
最大タイヤサイズ:28C

仕様R55C4シュー寸法(mm)アセンブリピボットナット・リア:10.5シリーズカラー質量(g)平均180 (リア)リム幅(mm)20.8~28シリーズULTEGRA R8100 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
注意
※リアのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする