SHIMANO(シマノ)
BR-R8100 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
R55C4シューカーボンシュー
注文コード
28869044
品番
IBRR8100AR83A
参考基準価格(税別)
¥11,078
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
剛性、重量と制動力の優れたバランス
最大タイヤサイズ:28C
仕様
R55C4シューカーボンシュー
寸法(mm)
アセンブリピボットナット・リア:10.5
色
シリーズカラー
質量(g)
平均180 (リア)
リム幅(mm)
20.8~28
シリーズ
ULTEGRA R8100 シリーズ
ブレーキ種類
SLR-EV デュアルピボット
タイヤサイズ
最大28C
リーチ寸法(mm)
51
注意
※リアのみ