(1/2SQ)ソケットレンチ&スパナセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28869068 品番876KN
参考基準価格(税別)¥250,870 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1/2”SQソケットレンチセット。

差込角(sq.)1/2 セット内容ソケット(六角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・32・34mm、プラグソケット:16mm-5/8”・20.8mm-13/16”、インヘックスソケット:4・5・6・7・8・10・12mm、片目片口スパナ:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:75・130・255mm、ユニバーサルジョイント、スライドTバー 質量(g)8034 ケース寸法(mm)481×288×82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする