差込角(sq.)1/2
セット内容ソケット(十二角):3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8・1.3/16・1.1/4”、プラグソケット:16mm-5/8”・20.8mm-13/16”、インヘックスソケット:7/32・1/4・5/16・3/8・1/2”、片目片口スパナ:1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8”、ラチェットハンドル、エキステンションバー:2・5・10”、スライドTバー、ユニバーサルジョイント
質量(g)7219
ケース寸法(mm)481×288×82