STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(1/4SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
差込角(sq.)
1/4
セット内容
ソケット(六角):5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ヘクスローブソケット:E4・E5・E6・E7・E8・E10、ヘックスビットソケット:3・4・5・6・8mm、ヘクスローブビットソケット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル
注文コード
28869113
品番
88TXKN
参考基準価格(税別)
¥123,480
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・セット内容・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
1/4”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
1/4
質量(g)
1287
セット内容
ソケット(六角):5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ヘクスローブソケット:E4・E5・E6・E7・E8・E10、ヘックスビットソケット:3・4・5・6・8mm、ヘクスローブビットソケット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル
ケース寸法(mm)
322×134×57