(3/8SQ)ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(sq.)3/8 セット内容ソケット(六角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、プラグソケット(ラバー付):16mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント 注文コード28869147 品番456/13/5KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,000
この商品は差込角・セット内容など17種類から選べます 他の種類を見る

3/8”SQソケットレンチセット。

差込角(sq.)3/8 質量(g)1802 ケース寸法(mm)322×134×57 セット内容ソケット(六角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、プラグソケット(ラバー付):16mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする