STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(1/4SQ)セミディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
9/32
注文コード
28869174
品番
40ADV-9/32
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQセミディープソケット
差込角(sq.)
1/4
サイズ
9/32
質量(g)
13
タイプ
12角
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):6.5、最大(t2):22
全長L(mm)
31.8
外径d1(Φmm)
(ソケット部)10.7
外径d2(Φmm)
(差込部)10.7
内径d3(Φmm)
ソケット奥:6.6