STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(1/4SQ)スプラインソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869199
品番
40ALSP-7
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット
差込角(sq.)
1/4
サイズ
7/32
質量(g)
7
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):6、最大(t2):14.2
全長L(mm)
22.2
外径d1(Φmm)
(ソケット部)8.6
スプライン寸法(mm)
7
外径d2(Φmm)
(差込部)10.7
内径d3(Φmm)
ソケット中間空洞部:5