STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(1/4SQ)スプラインソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
スプライン寸法(mm)
10
注文コード
28869217
品番
40ALSP-10
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
スプライン寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインソケット
差込角(sq.)
1/4
サイズ
5/16
質量(g)
12
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):8、最大(t2):12.2
全長L(mm)
22.2
外径d1(Φmm)
(ソケット部)11.6
スプライン寸法(mm)
10
外径d2(Φmm)
(差込部)11.6
内径d3(Φmm)
ソケット中間空洞部:7.1