(3/8SQ)スプラインソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28869244 品番 46ASP-12
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

より高品質なHPQシリーズの3/8”SQスプラインソケット

差込角(sq.)3/8 サイズ3/8 質量(g)52 奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):9、最大(t2):42.5 全長L(mm)54 外径d1(Φmm)(ソケット部)13.7 スプライン寸法(mm)12 外径d2(Φmm)(差込部)16.5 内径d3(Φmm)ソケット中間空洞部:8.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする