曜日別特売
IBRRS811R82 BR-RS811 アンダーBBマウント リアブレーキキャリパー SHIMANO(シマノ) 28869245

BR-RS811 アンダーBBマウント リアブレーキキャリパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個仕様R55C4シュー注文コード28869245品番IBRRS811R82
参考基準価格(税別)¥9,988販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

剛性、重量と制動力の優れたバランス
洗練された統合型ロープロファイルキャリパーデザイン
最大タイヤサイズ:28C

仕様R55C4シューブラックリム幅(mm)20.8~28シリーズシマノ製品ブレーキ種類ダイレクトマウントタイプタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
注意
※リア用
※ケーブル調整とクイックリリース機能を利用するにはインラインケーブルアジャスタ (SM-CB90)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする