STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(3/8SQ)スプラインソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869253
品番
46ASP-14
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
より高品質なHPQシリーズの3/8”SQスプラインソケット
差込角(sq.)
3/8
サイズ
7/16
質量(g)
63
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):11、最大(t2):42.5
全長L(mm)
54
外径d1(Φmm)
(ソケット部)16
スプライン寸法(mm)
14
外径d2(Φmm)
(差込部)17.3
内径d3(Φmm)
ソケット中間空洞部:10.4