(1/2SQ)ディープソケットセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28869269 品番51/8N
参考基準価格(税別)¥71,540 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケットセット。

差込角(sq.)1/2 仕様ソフトケース付き。 セット内容ディープソケット:13・17・19・22・24・27・30・32mm(51-13・17・19・22・24・27・30・32) 質量(g)2780 タイプ12角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする