フレッシュランチボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28869349 品番 DJF-4003 R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

断熱構造のケースが外気を遮断して、安心とおいしさを届けます。
行楽、学校行事に大活躍のファミリーランチボックス。2段重ねタイプで、ご飯とおかず、フルーツなどを別々につめられます。
大容器に入れ子にして容器を収納できるので、使い終わったらコンパクトに持ち帰ることができスッキリ。

質量(kg)0.8(保冷バッグ含む) レッド 容量(mL)容器大:2550、容器中:950、容器小:420 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.5×13(収納時7.5)※保冷バッグ含まず RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする