STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の ユニバーサルジョイント
(1/4SQ)ユニフレックスソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869384
品番
402ASP-8
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フレックスタイプなので入組んだ場所に最適
差込角(sq.)
1/4
全長L(mm)
32
サイズ
8
質量(g)
16
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):6.4、最大(t2):9.8
外径d1(Φmm)
(ソケット部)9.5
外径d2(Φmm)
(差込部)12.7
内径d3(Φmm)
ソケット奥:5.6