(3/8SQ)スプラインソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28869427 品番 45ASP-14
参考基準価格(税別)¥13,840 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

より高品質なHPQシリーズの3/8”SQスプラインソケット

差込角(sq.)3/8 サイズ7/16 質量(g)37 奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):11、最大(t2):14.5 全長L(mm)28 外径d1(Φmm)(ソケット部)16 スプライン寸法(mm)14 外径d2(Φmm)(差込部)17.3 内径d3(Φmm)ソケット中間空洞部:10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする