STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(3/8SQ)スプラインソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869436
品番
45ASP-16
参考基準価格(税別)
¥13,830
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
より高品質なHPQシリーズの3/8”SQスプラインソケット
差込角(sq.)
3/8
サイズ
1/2
質量(g)
28
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):11.5、最大(t2):14
全長L(mm)
28
外径d1(Φmm)
(ソケット部)18
スプライン寸法(mm)
16
外径d2(Φmm)
(差込部)18.3
内径d3(Φmm)
ソケット中間空洞部:12.2