STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(3/8SQ)スプラインソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869454
品番
45AP-5/16
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
より高品質なHPQシリーズの3/8”SQスプラインソケット
差込角(sq.)
3/8
サイズ
5/16
質量(g)
19
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):7、最大(t2):13.5
全長L(mm)
25
外径d1(Φmm)
(ソケット部)11.9
外径d2(Φmm)
(差込部)16.5
内径d3(Φmm)
ソケット中間空洞部:8.1