(3/8SQ)セミディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28869463 品番 460A-1/4
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQセミディープソケット

差込角(sq.)3/8 サイズ1/4 質量(g)21 タイプ12角 奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):7、最大(t2):20.5 全長L(mm)32 外径d1(Φmm)(ソケット部)9.9 外径d2(Φmm)(差込部)16.5 内径d3(Φmm)ソケット奥:5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする