(3/8SQ)セミディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28869488 品番 460A-3/8
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQセミディープソケット

差込角(sq.)3/8 サイズ3/8 質量(g)29 タイプ12角 奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):9、最大(t2):26.5 全長L(mm)38 外径d1(Φmm)(ソケット部)13.7 外径d2(Φmm)(差込部)16.5 内径d3(Φmm)ソケット奥:8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする