STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(3/8SQ)セミディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869506
品番
460A-1/2
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQセミディープソケット
差込角(sq.)
3/8
サイズ
1/2
質量(g)
44
タイプ
12角
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):12、最大(t2):30
全長L(mm)
44
外径d1(Φmm)
(ソケット部)17.5
外径d2(Φmm)
(差込部)17.8
内径d3(Φmm)
ソケット奥:11.5