真空断熱ベビーストローマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28869507 品番FFH-290ST P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス魔法瓶構造のベビー用ストローマグです。ワンタッチオープンですぐに飲めます。小さなお子様の手にも持ちやすい、可愛い動物柄のシリコン製ボディクリップ付き。ストロー用キャップユニット(付属)の他、別売りでトレーニング用せんユニットもございます。つけかえればトレーニング用マグとしてご使用いただけるので、長くご愛用いただけます。

質量(kg)0.2 ピンク 容量(mL)290 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応 保冷効力(℃)12以下(6時間) 口径(Φcm)5 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする