(1/2SQ)スプラインソケット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28869515 品番 50APSP-12
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット

差込角(sq.)1/2 サイズ12 質量(g)55 奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):9.5、最大(t2):22 全長L(mm)38 適合ナット3/8 外径d1(Φmm)(ソケット部)15.5 外径d2(Φmm)(差込部)22 内径d3(Φmm)ソケット奥:8.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする