STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(1/2SQ)スプラインソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869549
品番
50APLSP-14
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット
差込角(sq.)
1/2
サイズ
14
質量(g)
83
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):11、最大(t2):34
全長L(mm)
50
適合ナット
7/16
外径d1(Φmm)
(ソケット部)18
外径d2(Φmm)
(差込部)23.7
内径d3(Φmm)
ソケット奥:10.4