STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(1”SQ)ソケット (12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869558
品番
60-30
参考基準価格(税別)
¥11,780
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケット
差込角(sq.)
1
全長(mm)
65
質量(g)
371
タイプ
12角
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):20、最大(t2):33.1
外径d1(Φmm)
(ソケット部)42.5
サイズ(mm)
30
外径d2(Φmm)
(差込部)43
内径d3(Φmm)
ソケット奥:27