STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(1”SQ)ソケット (12角)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869594
品番
60-46
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケット
差込角(sq.)
1
全長(mm)
75
質量(g)
622
タイプ
12角
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):32、最大(t2):43.5
外径d1(Φmm)
(ソケット部)61
サイズ(mm)
46
外径d2(Φmm)
(差込部)48.5
内径d3(Φmm)
ソケット奥:40