STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘキサゴン
(1”SQ)インヘックスソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28869716
品番
64-14
参考基準価格(税別)
¥22,780
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の1”SQショートヘックスビットソケット
差込角(sq.)
1
サイズ(mm)
14
質量(g)
390
全長L1(mm)
85
外径d(Φmm)
(ソケット部)43
軸長L2(mm)
25