Mitsukin(三金商事)
Mitsukin(三金商事)の イベント・ノベルティ・行楽用品
Mitsukin(三金商事)の アウトドア・行楽用品
Mitsukin(三金商事)の 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
ソロ布団セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28869744
品番
AXS-SF01
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
車中泊にぴったりの車にあわせたサイズ感、かけ布団と敷布団のセットです。抗菌防ダニ仕様で気持ちよくお使いいただけます。ソロキャンプ、海水浴などのレジャー時の仮眠、昼寝にもおススメ。
セット内容
掛け布団×1、敷布団×1、収納袋(掛布団用)×1、収納バンド(敷布団用)×1
材質
掛け側生地:ポリエステル65%、綿35%、中綿:ポリエステル100%、敷側生地:ポリエステル65%、綿35%、中綿・中芯:ポリエステル100%
質量(kg)
掛け布団:2.1、敷布団:2
寸法(幅W×長さL)(cm)
掛け布団:120×200、敷布団:65×200×厚さ8
RoHS指令(10物質対応)
対応