WG-SLT01-BE ソロテント Mitsukin(三金商事) 28869760 WG-SLT01-BE ソロテント Mitsukin(三金商事) 28869760 WG-SLT01-BE ソロテント Mitsukin(三金商事) 28869760

ソロテント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28869760 品番WG-SLT01-BE
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

バイクへの積み込みに便利なツーリングテントを作りました!一人用のちょうどいいサイズです。ギアの重量を減らし、軽量コンパクトを実現しました。
テント設営も最短5分。シンプルな構造で初心者でも立てやすい設計です。
紫外線に強い加工をしてUV50+、紫外線から守ります。生地の表面に撥水加工処理済みでフライシートの耐水2000mm、インターテント底面シート耐水性は3000mm、防水性能もバツグン。
コンパクトだからキャンプ、登山、ハイキング、ツーリング、室内、自宅、防災など様々な用途でご使用いただけます。

付属品本体、ロープ×6、メインポール×2、キャノピーポール×2、ペグ×15、説明書、収納バッグ 材質生地:ポリエステル100%、紫外線カットUV50+、フライフレーム:アルミ合金、キャノピーポール:グラスファイバー 質量(kg)約2.3 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)インナーテント:120×210×110、フライシート:245×120×114、収納バッグ:44×15×15 耐水圧(mm)フライシート:2000、インナーテント底面シート:3000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする