※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード28869769品番WG-TP23-BE
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
様々なアレンジが出来る、超大型4m×5.84mの大型タープができました!
タープの両サイドが地面に着くほどのサイズ感で、いろんなキャンプシーンで役立ちます!地面まで片面を低く設置することで風除けとしても使えます。
UVカット&耐水。タープ裏面に紫外線カット効果の高いシルバーコーティングを施したUV50+。紫外線から守ります。また、生地の表面ははっ水理加工処理済み、。耐水圧2000mm以上の防水性能です。